ENSTO FINLAND - Taso-orsi, vinotuet liitetty - SH66 Taso-orsi

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - kannatusorsi

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Soveltuu - 1-pylväs

  • Profiilin muoto - RHS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407321

Sähkönumero

5020482

Toimittajan tuotenumero

SH66

Tukkuerä

1

Tyyppi:

kannatusorsi

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu:

1-pylväs

Profiilin muoto:

RHS

Pituus:

1900 mm

Johtimen pinta:

paljas

Maksimimitoitusjännite:

20 kV

MYRSKY. Sisältää vinotuet ja pultin pylvääseen kiinnitystä varten.

Taso-ortta käytetään 20 kV avojohdoilla.