ENSTO FINLAND - Täytepala - SLJT 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 25...70 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 25...70 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 25...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 25...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE - 25...70 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100303228
Sähkönumero
5218067
Toimittajan tuotenumero
SLJT3
Tukkuerä
150
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
25...70 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
25...70 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
25...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
25...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
25...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
25...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
25...70 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Johdinmateriaali:
alumiini/kupari
Täytepaloja käytetään SLJ-jatkosholkkien kanssa. Niiden avulla voidaan liittää johtimia, jotka ovat jatkosholkin poikkipinta-aluetta pienempiä. Palat sopivat sekä Al- että Cu-johtimille.


