ENSTO FINLAND - Täytepala - SLJT 4

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Täytepala - SLJT 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 95...120 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 95...120 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 95...120 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 95...120 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE - 95...120 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100303235

Sähkönumero

5218068

Toimittajan tuotenumero

SLJT4

Tukkuerä

150

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

95...120 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

95...120 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

95...120 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

95...120 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

95...120 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

95...120 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

95...120 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Johdinmateriaali:

alumiini/kupari

Täytepala liittimelle SLJ4.47

Täytepaloja käytetään SLJ-jatkosholkkien kanssa. Niiden avulla voidaan liittää johtimia, jotka ovat jatkosholkin poikkipinta-aluetta pienempiä. Palat sopivat sekä Al- että Cu-johtimille.