ENSTO FINLAND - Tulppavarokealusta 2x63A - DZ 2X63A (E-DZ2X63A)

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Tulppavarokealusta 2x63A - DZ 2X63A (E-DZ2X63A)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sovitettu rengas

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Varokealustan koko - DII

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Asennustapa - kiskojärjestelmä

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677456978

Sähkönumero

5450537

Toimittajan tuotenumero

DZ2X63A

Tukkuerä

6

Malli / Tyyppi:

sovitettu rengas

Napojen lukumäärä:

4

Varokealustan koko:

DII

Nimellisvirta:

63 A

Asennustapa:

kiskojärjestelmä

Materiaali:

muovi

Kannellinen:

kyllä

Nimellisjännite:

500 V

Tulppavarokealusta E-DZ2x63A

DZ2x63A tulppavarokealustassa on 2 kpl max. 63 A lähtöä. Tulppavarokealusta on varustettu jousikuormitteisilla sulakkeenpitimillä. Katkaisu tapahtuu veitsikoskettimilla, ei sulakkeella. Tulppavarokealusta soveltuu erinomaisesti saneerauskohteisiin sekä omakotitaloalueelle, koska jokainen kuluttaja voidaan kytkeä omaan lähtöön. Liittimet kuuluvat kytkimen rakenteeseen, joten erillisiä liittimiä ei tarvita. Sovitteet eri sulakkeille.