ENSTO FINLAND - Työkalutarvike - SSO10.2 Silikonirasva

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - silikonipohjainen
Nettopaino - 6 g
Pakkaustyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100320720
Sähkönumero
6401179
Toimittajan tuotenumero
SSO10.2
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
silikonipohjainen
Nettopaino:
6 g
Pakkaustyyppi:
muu
Silikonirasva 10 kpl + hanskat
Silikonirasvaa käytetään lämpökutistepäätteiden huollossa aikaansaamaan vedenhylkivyyttä päätteen pintaan. Rasva hierotaan lämmitettyn letkun pintaan nukkaamattomalla kankaalla. Pakkaus sisältää myös10 kpl kertakäyttöisiä suojakäsineitä.Silikonirasvaa käytetään myös kylmäkutisteisten kaapelivarusteiden asennuksessa voiteluaineena.
Silikonirasvaa käytetään lämpökutistepäätteiden huollossa aikaansaamaan vedenhylkivyyttä päätteen pintaan. Rasva hierotaan lämmitettyn letkun pintaan nukkaamattomalla kankaalla. Pakkaus sisältää myös10 kpl kertakäyttöisiä suojakäsineitä.Silikonirasvaa käytetään myös kylmäkutisteisten kaapelivarusteiden asennuksessa voiteluaineena.


