ENSTO FINLAND - Tyvituki TT-20 - SH82

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - juurituki

  • Materiaali - teräs

  • Halkaisija - 20 mm

  • Pituus - 610 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407475

Sähkönumero

5021218

Toimittajan tuotenumero

SH82

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

juurituki

Materiaali:

teräs

Halkaisija:

20 mm

Pituus:

610 mm

Kalliopylvään tyvituki TT20sis. Kiilan

Käytetään kalliopylvään tukemiseen.