ENSTO FINLAND - Umpisilmukkapultti 240mm - SH 96 (PSP-240) M20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierrekoko (metrinen) - 20
Aukon sisähalkaisija - 52 mm
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407536
Sähkönumero
5020224
Toimittajan tuotenumero
SH96
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Kierrekoko (metrinen):
20
Aukon sisähalkaisija:
52 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierteen nousu:
120 mm
Maksimikuorma:
3500 kg
Umpisilmukka
Silmukkapultti
Silmukkapultti