ENSTO FINLAND - Vaihtosauva 2 m - ST 33


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677405532
Sähkönumero
5800582
Toimittajan tuotenumero
ST33
Tukkuerä
1
Vaihtosauva pylväskytkimelleST33:n vaihtosauva on tarkoitettuSZ-pylväskytkimien avaamiseen ja sulkemiseen. Pituus avattuna 2 m ja kuljetuspituus 1,3 m.
Vaihtosauvan ST19 pituus on 1 m. ST33:n pituus on 2 m, kuljetuspituus on 1,3 m.
Vaihtosauvan ST19 pituus on 1 m. ST33:n pituus on 2 m, kuljetuspituus on 1,3 m.