ENSTO FINLAND - Valaisinpylväskaappi - SK 160.1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 105 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 2200 mm
Syvyys - 100 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677403385
Sähkönumero
4619045
Toimittajan tuotenumero
SK160.1
Tukkuerä
1
Leveys:
105 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
2200 mm
Syvyys:
100 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ovien lukumäärä:
1
Pintamateriaali:
sinkitty
Sinkitty valaisinpylväskaappi liitinsarjalla sekä varokepesällä
Kuumasinkitty valaisinpylväskaappi varokepesällä, varokkeella sekä liitinsarjalla.
Kuumasinkitty valaisinpylväskaappi varokepesällä, varokkeella sekä liitinsarjalla.