ENSTO FINLAND - Valaisinpylväskaappi - SK 160.2/M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - vihreä
Leveys - 105 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 2200 mm
Syvyys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677403408
Sähkönumero
4619060
Toimittajan tuotenumero
SK160.2/M
Tukkuerä
1
Väri:
vihreä
Leveys:
105 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
2200 mm
Syvyys:
100 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ovien lukumäärä:
1
Pintamateriaali:
sinkitty
RAL-numero:
6013
Pulverimaalattu valaisinpylväskaappi liitinsarjalla sekä kahdellavarokepesällä
Kuumasinkitty ja UV-kestoisella pulverimaalilla RAL 6013 maalattu valaisinpylväskaappi kahdella varokepesällä, varokkeella sekä liitinsarjalla. Tilattavissa myös muilla RAL väreillä.
Kuumasinkitty ja UV-kestoisella pulverimaalilla RAL 6013 maalattu valaisinpylväskaappi kahdella varokepesällä, varokkeella sekä liitinsarjalla. Tilattavissa myös muilla RAL väreillä.


