ENSTO FINLAND - Valaisinpylväskaappi (vihreä) - SK 160/M

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Valaisinpylväskaappi (vihreä) - SK 160/M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - vihreä

  • Leveys - 105 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 2200 mm

  • Syvyys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403415

Sähkönumero

4619042

Toimittajan tuotenumero

SK160/M

Tukkuerä

1

Väri:

vihreä

Leveys:

105 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

2200 mm

Syvyys:

100 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ovien lukumäärä:

1

Pintamateriaali:

sinkitty

RAL-numero:

6013

Pulverimaalattu valaisinpylväskaappi ilman liittimiä ja varokepesää

Kuumasinkitty ja UV-kestoisella pulverimaalilla RAL 6013 maalattu valaisinpylväskaappi. Tilattavissa myös muilla RAL väreillä.