ENSTO FINLAND - Valokaarisuoja - SDI27.1 35-157 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
9 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677419133
Sähkönumero
5020678
Toimittajan tuotenumero
SDI27.1
Tukkuerä
9
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
SO235/SO236/SO181.5
Käytetään päällystetyillä avojohdoilla kulmissa ja päätepylväillä yhdessä SDI90.x ja SO181.5/SO235/SO236 kanssa. Sarja sisältää valokaarisuojasarvet, ja 95 mm² johtimen kaapelinkengillä. Kipinäsarvet kiinnitetään vetoeristimen metallisiin päätykappaleisiin kaulalle siten, että kärjet ovat toisiaan vasten ja kärkien väliksi tulee että kärjet ovat toisiaan vasten ja kärkien väliksi tulee 90-100 mm 12 kV:lle, 130-150 mm 24kV:lle ja 220-250 mm on 36 kV:lle.
Käytetään päällystetyillä avojohdoilla kulmissa ja päätepylväillä yhdessä SDI90.x ja SO181.5/SO235/SO236 kanssa. Sarja sisältää valokaarisuojasarvet, ja 95 mm² johtimen kaapelinkengillä. Kipinäsarvet kiinnitetään vetoeristimen metallisiin päätykappaleisiin kaulalle siten, että kärjet ovat toisiaan vasten ja kärkien väliksi tulee että kärjet ovat toisiaan vasten ja kärkien väliksi tulee 90-100 mm 12 kV:lle, 130-150 mm 24kV:lle ja 220-250 mm on 36 kV:lle.