ENSTO FINLAND - Värähtelynvaimennin PAS 35-50 - CO27


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 12 mm
Väri - valkoinen
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677409141
Sähkönumero
5024136
Toimittajan tuotenumero
CO27
Tukkuerä
25
Materiaali:
muovi
Leveys:
12 mm
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
PAS 35 - 50 mm²
Käytetään ilmajohtimen värähtelyn vaimentamiseen. Värähtely esiintyy yleisesti johtimen tullessa metsästä aukealle. Vaimennin on suunniteltu siten, että johtimen värähtelyamplitudi vaimenee sen törmätessä avoimeen kierukkaan. Asennetaan värähtelyalttiin jänteen molempiin päihin.
Käytetään ilmajohtimen värähtelyn vaimentamiseen. Värähtely esiintyy yleisesti johtimen tullessa metsästä aukealle. Vaimennin on suunniteltu siten, että johtimen värähtelyamplitudi vaimenee sen törmätessä avoimeen kierukkaan. Asennetaan värähtelyalttiin jänteen molempiin päihin.