ENSTO FINLAND - Värähtelynvaimennin PAS 70-150 - CO28


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 19 mm
Väri - valkoinen
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677409158
Sähkönumero
5024137
Toimittajan tuotenumero
CO28
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Leveys:
19 mm
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
PAS 70 - 150 mm², BLL 62 - 99 mm²
Käytetään ilmajohtimen värähtelyn vaimentamiseen. Värähtely esiintyy yleisesti johtimen tullessa metsästä aukealle. Vaimennin on suunniteltu siten, että johtimen värähtelyamplitudi vaimenee sen törmätessä avoimeen kierukkaan. Asennetaan värähtelyalttiin jänteen molempiin päihin.
Käytetään ilmajohtimen värähtelyn vaimentamiseen. Värähtely esiintyy yleisesti johtimen tullessa metsästä aukealle. Vaimennin on suunniteltu siten, että johtimen värähtelyamplitudi vaimenee sen törmätessä avoimeen kierukkaan. Asennetaan värähtelyalttiin jänteen molempiin päihin.