ENSTO FINLAND - Varokepesä 25A - SV 29.25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä - 1
Varokealustan koko - DII
Nimellisvirta - 25 A
Asennustapa - Ilmalinjaliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677432873
Sähkönumero
4619102
Toimittajan tuotenumero
SV29.25
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä:
1
Varokealustan koko:
DII
Nimellisvirta:
25 A
Asennustapa:
Ilmalinjaliitäntä
Materiaali:
muovi
Nimellisjännite:
230 V
Varokepesä (25 A) ilman liitintä. Ei sisällä sulakepohjaa eikä sulaketta.