ENSTO FINLAND - Varokepesä 63A - SV 29.63


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä - 1
Varokealustan koko - DIII
Nimellisvirta - 63 A
Asennustapa - Ilmalinjaliitäntä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677432880
Sähkönumero
4619104
Toimittajan tuotenumero
SV29.63
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä:
1
Varokealustan koko:
DIII
Nimellisvirta:
63 A
Asennustapa:
Ilmalinjaliitäntä
Materiaali:
muovi
Nimellisjännite:
230 V
temp
Varokepesä (63 A) ilman liitintä. Ei sisällä sulakepohjaa eikä sulaketta.
Varokepesä (63 A) ilman liitintä. Ei sisällä sulakepohjaa eikä sulaketta.