ENSTO FINLAND - Vetoeristin 24 kV, komposiitti - SDI 90.150

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Vetoeristin 24 kV, komposiitti - SDI 90.150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vetoeristin

  • Nimellisjännite - 24000 kV

  • Pituus - 396 mm

  • Ryömintäpituus - 391 mm

  • Murtokuormitus - 70000 kN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677422669

Sähkönumero

5010250

Toimittajan tuotenumero

SDI90.150

Tukkuerä

3

Malli / Tyyppi:

vetoeristin

Nimellisjännite:

24000 kV

Pituus:

396 mm

Ryömintäpituus:

391 mm

Murtokuormitus:

70000 kN

Materiaali:

komposiittimateriaali

Halkaisija:

86 mm

Paino:

0.99 kg

Syöksyjännitekesto (kuiva) min.:

126 kV

Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min.:

57 kV

Ympäristön likaantumisaste:

1

SDI 90.150 70kN oval eye-oval eye

SDI90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI80 -sarjan jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä. Eristimet täyttävät standardin IEC 61109 vaatimukset. Eristimien laipasto on itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. Vetoeristin SDI90.150 on tarkoitettu käytettäväksi 20 kV johdon kiristys- ja kulmaorsissa. SDI90.280 on tarkoitettu käytettäväksi katkopaikoissa tai kohdissa, jois