ENSTO FINLAND - Vinotuki (putki) - SH83 (SKVT-1)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - juurituki
Materiaali - teräs
Halkaisija - 70 mm
Pituus - 1345 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407482
Sähkönumero
5021221
Toimittajan tuotenumero
SH83
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
juurituki
Materiaali:
teräs
Halkaisija:
70 mm
Pituus:
1345 mm
PKVT-1
Käytetään kalliopylvään tukemiseen.
Käytetään kalliopylvään tukemiseen.