ENSTO FINLAND - Ylijännitesuoja, KJ - HE-S27SGA

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Ylijännitesuoja, KJ - HE-S27SGA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkuva jännite AC - 22.5 kV

  • Mitoitusjännitetaso AC - 27 kV

  • Käyttökohde - ulkokäyttöön

  • Ryömintäpituus - 1200 mm

  • Korkeus - 325 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100328245

Sähkönumero

5800520

Toimittajan tuotenumero

HE-S27SGA

Tukkuerä

1

Jatkuva jännite AC:

22.5 kV

Mitoitusjännitetaso AC:

27 kV

Käyttökohde:

ulkokäyttöön

Ryömintäpituus:

1200 mm

Korkeus:

325 mm

Uc=22.5 kV, In=10 kA, Luokka1

Ylijännitesuojat suojaavat muuntajia, kaapelipäätteitä ja muita verkon kompponentteja ukkos- ja kytkentäylijännitteiltä. Suojat on suunniteltu ja tyyppikoestettu IEC 60099-4 mukaan.