ENSTO FINLAND - Ylijännitesuoja KJ-verkko - HE-S36SGA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkuva jännite AC - 30 kV
Mitoitusjännitetaso AC - 36 kV
Käyttökohde - ulkokäyttöön
Ryömintäpituus - 1200 mm
Korkeus - 325 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100328733
Sähkönumero
5800521
Toimittajan tuotenumero
HE-S36SGA
Tukkuerä
1
Jatkuva jännite AC:
30 kV
Mitoitusjännitetaso AC:
36 kV
Käyttökohde:
ulkokäyttöön
Ryömintäpituus:
1200 mm
Korkeus:
325 mm
Uc=30 kV, In=10 kA, Luokka1
Ylijännitesuojat suojaavat muuntajia, kaapelipäätteitä ja muita verkon kompponentteja ukkos- ja kytkentäylijännitteiltä. Suojat on suunniteltu ja tyyppikoestettu IEC 60099-4 mukaan.
Ylijännitesuojat suojaavat muuntajia, kaapelipäätteitä ja muita verkon kompponentteja ukkos- ja kytkentäylijännitteiltä. Suojat on suunniteltu ja tyyppikoestettu IEC 60099-4 mukaan.