ENSTO FINLAND - Ylijännitesuoja liittimellä - SE46.275-15

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Ylijännitesuoja liittimellä - SE46.275-15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - suora asennus

  • Nimellisjännite AC - 275 V

  • Suojaustason jännite - 1.86 kV

  • Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen) - 70 mm²

  • Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen) - 70 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100326685

Sähkönumero

5800513

Toimittajan tuotenumero

SE46.275-15

Tukkuerä

15

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite AC:

275 V

Suojaustason jännite:

1.86 kV

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

70 mm²

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

70 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

15 kV

275 V, 15 kA, liittimellä Al10-95 / Cu1.5-70 mm²

SE46 ylijännitesuoja liittimellä on suunniteltu AMKA-johdoille. Ylijännitesuojilla voidaan suojata esim. talojohtoja ylijännitteiltä.