ENSTO FINLAND - Ylijännitesuojateline - SH 536


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitoskannatin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677415043
Sähkönumero
5806072
Toimittajan tuotenumero
SH536
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitoskannatin
40-100 mm kaapeleille
SH536 sopii halkaisijaltaan 40- 100 mm kaapeleille. Telineen kaapelin kiinnityskappale on ruuveilla säädettävä, mitään täytepaloja ei tarvita. Ylijännitesuojateline sisältää kaiken kiinnitykseen tarvittavan, KG20 maadoitusliittimen ja pultit kaapelikengille. Ylijännitesuojatelineen kiinnittämiseksi kaksoispylväiden väliin on olemassa SH607 kiinnikevarustesarja.
SH536 sopii halkaisijaltaan 40- 100 mm kaapeleille. Telineen kaapelin kiinnityskappale on ruuveilla säädettävä, mitään täytepaloja ei tarvita. Ylijännitesuojateline sisältää kaiken kiinnitykseen tarvittavan, KG20 maadoitusliittimen ja pultit kaapelikengille. Ylijännitesuojatelineen kiinnittämiseksi kaksoispylväiden väliin on olemassa SH607 kiinnikevarustesarja.