ENSTO - Haaroitin 3-nap - NAD3T.W VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Haaroitin 3-nap - NAD3T.W VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - T-jakaja

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677700699

Sähkönumero

1934813

Toimittajan tuotenumero

NAD3T.W

Tukkuerä

50

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

T-jakaja

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

2

Napojen merkintä:

L, N, PE

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

47 mm

Korkeus:

37 mm

Leveys:

44 mm

Integroidun kytkimen malli:

ei ole

Asennusmahdollisuus:

erillinen adapteri

EnstoNet T-haaroitin, 3-nap, valkoinen

3-napainen T-haaroitin
Käytetään valaisimen tai muun laitteen kytkemiseen sitä syöttävään verkkoon. Laitteeseen kiinnitetään vastaliittimeksi joko NAC31.W tai NAS31.W -liitin.
Liitin kiinnitetään laitteen runkoon 3-napaisen laippakiinnityssovitteen NK3P.W avulla.
T-haaroitinta syötetään liittimellä NAC32S.W (tai valmiilla johtosetillä, jossa NAC32S.W on kytkettynä)ja T-haaroittimesta jatketaan seuraavalle laitteelle liittimellä
NAC 31S.W (tai valmiilla johtosetillä, jossa NAC 31S.W on kytkettynä). Paino 23,2 g/kpl.