ENSTO - Haaroitin 5-nap B - NCD5.G


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - jakoriviliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677117572
Sähkönumero
1934806
Toimittajan tuotenumero
NCD5.G
Tukkuerä
50
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
jakoriviliitin
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
3
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
46 mm
Korkeus:
44 mm
Leveys:
65 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
erillinen adapteri
EnstoNet -järjestelmää käyttämällä saat sekä aika- että materiaalisäästöjä sähköurakassa. Joustavuus ja nopeus helpottaa myös projektien resurssien hallintaa merkittävästi. Asennus ilman työkaluja ja kuorintajätettä. Kaikki EnstoNet -tuotteet testataan tehtaalla - ei kytkentävirheitä - ei aikaa vievää vianhakua projektin luovutusvaiheessa. EnstoNet -järjestelmätuotteilla kytketyt sähkölaitteet ovat helposti ja nopeasti vaihdettavissa saneerauksissa koko rakennuksen elinkaaren ajan!
EnstoNet -järjestelmä on suunniteltu EN 61535 standardin mukaisesti, ja niitä voi asentaa sähköalan ammattihenkilö tai heidän valvonnassa olevat opastetut henkilöt.