ENSTO - Haaroitin 7 lähtöä,mus - NAD36.B 3-nap 1-vaihe


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - jakoriviliitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677724169
Sähkönumero
1934242
Toimittajan tuotenumero
NAD36.B
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
jakoriviliitin
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
7
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
45 mm
Korkeus:
100 mm
Leveys:
51 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
erillinen adapteri
Haaroittimessa on yksi sisään menevä syöttö, johon yhdistetään naarasliitin ja seitsemän ulos tulevaa lähtöä, joihin yhdistetään urosliittimet. Haaroittimeen yhdistettävät liittimet on määritelty haaroittimen kytkentäkuvassa. Haaroitin voidaan kiinnittää esim. asennuslevyyn mukana toimitettavan kiinnitysalustan avulla. Kiinnitys tapahtuu neljällä ruuvilla, max. ø 4,2 mm. Haaroitin mahtuu osittain myös min. 70 mm leveän valaisinripustuskiskon sisään, jolloin erillistä kiinnitysalustaa ei tarvita.