ENSTO - Haaroitusliitin Ensto Clampo Pro - Harmaa, Al/Cu 35-240 mm²

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kontaktien määrä per kerros:

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - suora asennus

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 15...185 mm²

  • Mitoitusvirta In - 380 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438100440152

Sähkönumero

1913139

Toimittajan tuotenumero

KE269

Tukkuerä

30

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

15...185 mm²

Mitoitusvirta In:

380 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

4

Väri:

harmaa

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

35...185 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

35...240 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-5...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Haaroitusliitin, harmaa, Al/Cu 35-240 mm²

Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 2,5–240 mm2:n alumiini- ja kuparijohtimille.