ENSTO - Haaroitusr.5-nap 2ulostuloa - NAJDM501

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Mitoitusvirta valaisimelle - 20 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677706493
Sähkönumero
1935418
Toimittajan tuotenumero
NAJDM501
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Mitoitusvirta valaisimelle:
20 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
2
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Pituus:
132 mm
Korkeus:
181 mm
Leveys:
80 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
Integroitu
Haaroitusrasia, 3-vaihe haaroitus uppoasennuksesta EnstoNet-asennusjärjestelmään
Haaroitusrasia NAJDM501 on tarkoitettu liitynnäksi siirryttäessä uppoasennuksesta EnstoNet-asennusjärjestelmään. Rasia käy sekä koje- että jakorasian päälle. Rasiassa on kaksi kolmivaiheista ulostuloa pistoliittimillä ja 160 mm kytkentäjohdot rasiakytkentää varten.


