ENSTO - Holkkitiiv.laippa, B-koko - F1167

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 137 mm
Korkeus - 48 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677152665
Sähkönumero
3443867
Toimittajan tuotenumero
F1167
Tukkuerä
1
Leveys:
137 mm
Korkeus:
48 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
B-koko, 1 x M32 ilman tiivistettä, PC/ABS
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


