ENSTO - Holkkitiiv.laippa, C-koko - F2170

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 216 mm
Korkeus - 86 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677152696
Sähkönumero
3443870
Toimittajan tuotenumero
F2170
Tukkuerä
1
Leveys:
216 mm
Korkeus:
86 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
C-koko, PUR-tiivisteellä, 4 x M20 + 2 x M40, PC, PUR-tiiviste
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


