ENSTO - Inntro musta - Keskiölevy mediatuotteille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - TAE
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677337741
Sähkönumero
7907120
Toimittajan tuotenumero
LS969TSWFI
Tukkuerä
10
Käyttö:
TAE
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen syvyys:
8 mm
Uppoasennettavat mediatuotteet sisältävät kojeen ja keskiölevyn.


