ENSTO - Jatkoakseli - KS23.090

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 90 mm
Poikkileikkauksen leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677170256
Sähkönumero
3635267
Toimittajan tuotenumero
KS23.090
Tukkuerä
100
Pituus:
90 mm
Poikkileikkauksen leveys:
5 mm
Jatkoakseli, 90 mm KSH29-, KSH48- ja KSH75-vääntimille
Ensto Compact -kytkinten lisätarvike
Ensto Compact -kytkinten lisätarvike


