ENSTO - Jatkoakselit - KS23.055

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 55 mm
Poikkileikkauksen leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677170232
Sähkönumero
3635265
Toimittajan tuotenumero
KS23.055
Tukkuerä
100
Pituus:
55 mm
Poikkileikkauksen leveys:
5 mm
Jatkoakseli, 55 mm KSH29-, KSH48- ja KSH75-vääntimille
Ensto Compact -kytkinten lisätarvike
Ensto Compact -kytkinten lisätarvike



