ENSTO - Jatkoakselit - KS23.300


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 300 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 5 mm
Poikkileikkauksen leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677170287
Sähkönumero
3635270
Toimittajan tuotenumero
KS23.300
Tukkuerä
100
Pituus:
300 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
5 mm
Poikkileikkauksen leveys:
5 mm
Jatkoakseli, 300 mm KSH29-, KSH48- ja KSH75-vääntimille
Ensto Compact -kytkinten lisätarvike
Ensto Compact -kytkinten lisätarvike