ENSTO - Jatkokappale DUCTEL - TBJ1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Korkeus - 6 mm
Halogeeniton - kyllä
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318347
Sähkönumero
1441924
Toimittajan tuotenumero
MP-TBJ1
Tukkuerä
200
Materiaali:
alumiini
Korkeus:
6 mm
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Johtokanavan jatkokappaleKäytetään johtokanavien liittämiseen toisiinsa.Jatkokappaleen ruuvit M5 x 10 mm pzd nro 2
Käytetään johtokanavien liittämiseen toisiinsa. Jatkokappaleen ruuvit M5 x 10 mm pzd nro 2.
Käytetään johtokanavien liittämiseen toisiinsa. Jatkokappaleen ruuvit M5 x 10 mm pzd nro 2.



