ENSTO - Jatkokappale - XYRV 401

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - muu
Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa - ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 66...120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327875
Sähkönumero
1440818
Toimittajan tuotenumero
SYS-XYRV401
Tukkuerä
20
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
66...120 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Systemal Presto valaisinkiskot
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.
Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.
Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.





