ENSTO - Jatkomuhvi metalli - JAP-J32-2 32x84mm Al Jatko MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 32 mm

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100511548

Sähkönumero

1122018

Toimittajan tuotenumero

JAP-J32-2

Tukkuerä

100

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

plug-in liitäntä

Materiaalin laatu:

alumiini

Pintakäsittelymenetelmä:

muu

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Lukitus:

ei

Lukitustapa:

muu

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

kyllä

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

Jatkomuhvi alumiiniselle asennusputkelle. Väri: musta, RAL9005. JAPsähköasennusputkea käytetään kaapeleiden suojana niin uudis- kuinsaneerauskohteissa. Laadukkaat JAP-alumiiniputket on valmistettuSuomessa.

Jatkomuhvilla liität sähköasennusputket toisiinsa. Muhvi lukittuu putkiin ilman työkaluja. JAP -sarjan sähköasennusputket ovat korkealuokkaisia Suomessa valmistettuja alumiiniputkia. Niitä käytetään sähköasennusten suojaamiseen silloin kun kaapeleita joudutaan vetämään pinta-asennuksena. Soveltuu niin uudis- kuin saneerausrakentamiseen sekä teollisuuslaitoksiin. Alumiiniputken materiaali on 100% kierrätettävää. JAP -sarja koostuu halkaisijaltaan 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm sekä 50 mm putkista. Putkien pituus on 3000 mm. Sarjaan kuuluu myös jatkot sekä kulmakappaleet. Vakiomallistossamme on myös valkoiset (RAL9010) asennusputket sekä kulmat.