ENSTO - Johdotustulpat 32mm - PMR70.32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 37 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Malli / Tyyppi - muokattavissa
Materiaali - muovi
Sopii tiivistysvälille - 12...32 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677163715
Sähkönumero
3302168
Toimittajan tuotenumero
PMR70.32
Tukkuerä
100
Nimellishalkaisija:
37 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Malli / Tyyppi:
muokattavissa
Materiaali:
muovi
Sopii tiivistysvälille:
12...32 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1.5...1.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Johdotustulppa, kaapelin läpivienti 32 mm
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


