ENSTO - Jousikiinnike Monix - AMJK6 JOUSIKIIN.PR. XYRV106L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Pituus - 61 mm
Leveys - 40 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438389000498
Sähkönumero
4360451
Toimittajan tuotenumero
AMJK6
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Pituus:
61 mm
Leveys:
40 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
70 mm
Läpinäkyvä:
ei
1169-127
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.


