ENSTO - Jousikiinnikepari Monix Slim - AMJK2S MEK70 Jousikiinnikepari

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Jousikiinnikepari Monix Slim - AMJK2S MEK70 Jousikiinnikepari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - teräs

  • Väri - muu

  • Pituus - 45 mm

  • Leveys - 73 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410043641858

Sähkönumero

4364185

Toimittajan tuotenumero

AMJK2S

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

teräs

Väri:

muu

Pituus:

45 mm

Leveys:

73 mm

Korkeus:

95 mm

AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteidenasennukseen.

AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.