ENSTO - Jousikiinnikepari Monix Slim - AMJK2SV MEK70 JOUSIKIINN.PARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 45 mm
Leveys - 73 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Monix Slim IP44
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043600381
Sähkönumero
4360038
Toimittajan tuotenumero
AMJK2SV
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
45 mm
Leveys:
73 mm
Korkeus:
95 mm
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteidenasennukseen.
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.


