ENSTO - Jousipistol.3-nap uros EnstoNet - 3N UROSJOUSILIITIN ILM HAK VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
pistotulppaTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677113536
Sähkönumero
1936110
Toimittajan tuotenumero
NAS31H.W
Tukkuerä
200
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
28 mm
Leveys:
14.5 mm
Pituus:
43 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...2.5 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Rungon väri:
valkoinen
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
3-napaiset kapeat jousiliittimet ilman vedonpoistinta
Yksi- ja muutamalankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta-alat: pääliittimet 2 x 0,5-2,5 mm², lisäliittimet 1 x 0,5 – 1,0 mm². Johtimien kuorintapituudet: pääliittimet: johdinpoikkipinta-alat: 0,5 mm² – 1,5 mm²: kuorinta: 8 – 12 mm, johdinpoikkipinta-ala: 2,5 mm²: kuorinta: 9 – 12 mm, lisäliittimet: kuorinta 8 – 12 mm. Liittimen paino 17,2 g/kpl. Liittimen leveys 28 mm. Muut mitat kuten vastaavat versiot, joissa lukitushakaset liittimen sivuilla. Irrallinen lukitusosa NK3F.W toimitetaan urosliittimen mukana. Napamerkinnät suluissa


