ENSTO - Jousiruuvi ristipää - PLS63

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Jousiruuvi ristipää - PLS63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat

  • Korkeus - 62 mm

  • Syvyys - 14 mm

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677173073

Sähkönumero

3446812

Toimittajan tuotenumero

PLS63

Tukkuerä

12

Materiaali:

muu

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnitysosat/-sarjat

Korkeus:

62 mm

Syvyys:

14 mm

Varaosa:

kyllä

Jousiruuvi, ristipää

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike