ENSTO - Kaapelinpääte Cubo P:lle - PK69

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laippa
Leveys - 100 mm
Materiaali - muu
Syvyys - 60 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677172748
Sähkönumero
3444860
Toimittajan tuotenumero
PK69
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laippa
Leveys:
100 mm
Materiaali:
muu
Syvyys:
60 mm
Väri:
musta
Korkeus:
86 mm
Kaapelin kumitiiviste erikseen kaapelille 27-66 mm, setti
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


