ENSTO - Kaapelipääte C-koko 27-66mm - F2CE.1T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - muu
Leveys - 215 mm
Korkeus - 84 mm
Läpivientireikien määrä - 1
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677181535
Sähkönumero
3444862
Toimittajan tuotenumero
F2CE.1T
Tukkuerä
0
Tyyppi:
muu
Leveys:
215 mm
Korkeus:
84 mm
Läpivientireikien määrä:
1
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Kaapelinpäätepakkaus, C-koko, kaapelille 27-66 mm
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


