ENSTO - Kaapelisuoja Waltteri - Kaapelisuoja 600 ESNV- ja ESSV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100370985
Sähkönumero
3301664
Toimittajan tuotenumero
ESL3.06
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
600mm kaapelisuoja ESNV- ja ESSV-keskuksien (leveys 545mm)seinäasennukseen.
Kaapelisuojat ESNV- ja ESSV-keskuksien (leveys 545mm) seinäasennukseen. ESL3.06 H= 800mm, ESL3.03 H=500mm ja ESL3.04 H=200mm kaapelisuojia käytetään keskuksen ala- ja yläpäädyssä kaapelien suojaamiseen, jotka limittyvät teleskooppimaisesti toisiinsa. Pellit on maalattu samalla värillä kuin keskus.
Kaapelisuojat ESNV- ja ESSV-keskuksien (leveys 545mm) seinäasennukseen. ESL3.06 H= 800mm, ESL3.03 H=500mm ja ESL3.04 H=200mm kaapelisuojia käytetään keskuksen ala- ja yläpäädyssä kaapelien suojaamiseen, jotka limittyvät teleskooppimaisesti toisiinsa. Pellit on maalattu samalla värillä kuin keskus.



