ENSTO - Kaapelitien kansi - NCPS0130 Kansi 323x10x2000 Al

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 300 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269326977

Sähkönumero

1440403

Toimittajan tuotenumero

SYS-NCPS0130

Tukkuerä

20

Kannen leveys:

300 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

alumiini

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Alumiininen suojakansi 0- ja 1-sarjaan, pituus 2m NCPS Al kansi 0 ja 1 sarjaan
Alumiininen suojakansi, pituus 2m