ENSTO - Kaapelitien kansi - NCPS0150 Kansi 525x10x2000 Al


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 500 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326991
Sähkönumero
1440405
Toimittajan tuotenumero
SYS-NCPS0150
Tukkuerä
20
Kannen leveys:
500 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
alumiini
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Alumiininen suojakansi, pituus 2m