ENSTO - Kaappi seinäasennus Cubo N - NGRW406023

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 400 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100123680
Sähkönumero
3440977
Toimittajan tuotenumero
NGRW406023
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
400 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
230 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
2
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ensto Cubo N -polyesteri seinäkaapit ovat ikkunallisia ja sileäsivuisia. Näillä seinäkaapeilla on erinomainen lämpötilan-, UV:n ja kemikaalienkestävyys, hyvä iskunkestävyys ja tukeva rakenne, ja ne ovat halogeenivapaita.


