ENSTO - Kaarikiinnike - HF 230 27-30mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali - alumiini
Ruuvin materiaali - alumiini
Kiristysalue - 27...30 mm
Kiinnikkeen pinnoite - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327271
Sähkönumero
1440435
Toimittajan tuotenumero
SYS-HF230
Tukkuerä
50
Asennustapa:
kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
alumiini
Ruuvin materiaali:
alumiini
Kiristysalue:
27...30 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
Ruuvin pinnoite:
käsittelemätön
Kaarikiinnike alumiini kaapeleiden kiinnittämiseen tikashyllyyn.
Systemal-sarjan kaarikiinnikkeitä käytetään kaapeleiden kiinnittämiseen. Pystyhyllyihin sekä rei'itettyihin asennusprofiileihin kiinnittämiseen soveltuu HF4xx -sarjan kiinnike. Ne kiinnittyvät pienan aukkoon. Vaakahyllyihin käytetään HF2xx sarjan kiinnikkeitä. Ne kiinnitetään pienan taakse.
HF216 12-16 mm HF222 17-22 mm HF225 23-26 mm HF230 27-30 mm HF234 31-34 mm HF242 35-42 mm HF250 43-50 mm HF264 51-54 mm HF282 65-82 mm HF2100 83-100 mm HF416 12-16 mm HF422 17-22 mm HF426 23-26 mm HF430 27-30 mm HF434 31-34 mm HF442 35-42 mm
Systemal-sarjan kaarikiinnikkeitä käytetään kaapeleiden kiinnittämiseen. Pystyhyllyihin sekä rei'itettyihin asennusprofiileihin kiinnittämiseen soveltuu HF4xx -sarjan kiinnike. Ne kiinnittyvät pienan aukkoon. Vaakahyllyihin käytetään HF2xx sarjan kiinnikkeitä. Ne kiinnitetään pienan taakse.
HF216 12-16 mm HF222 17-22 mm HF225 23-26 mm HF230 27-30 mm HF234 31-34 mm HF242 35-42 mm HF250 43-50 mm HF264 51-54 mm HF282 65-82 mm HF2100 83-100 mm HF416 12-16 mm HF422 17-22 mm HF426 23-26 mm HF430 27-30 mm HF434 31-34 mm HF442 35-42 mm