ENSTO - Kaarikiinnike - HF 442 35-42mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnikkeen materiaali - alumiini

  • Kiristysalue - 35...42 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269327400

Sähkönumero

1440448

Toimittajan tuotenumero

SYS-HF442

Tukkuerä

50

Kiinnikkeen materiaali:

alumiini

Kiristysalue:

35...42 mm

Kaarikiinnike alumiini kaapeleiden kiinnittämiseen tikashyllyyn.

Systemal-sarjan kaarikiinnikkeitä käytetään kaapeleiden kiinnittämiseen. Pystyhyllyihin sekä rei'itettyihin asennusprofiileihin kiinnittämiseen soveltuu HF4xx -sarjan kiinnike. Ne kiinnittyvät pienan aukkoon. Vaakahyllyihin käytetään HF2xx sarjan kiinnikkeitä. Ne kiinnitetään pienan taakse.

HF216 12-16 mm HF222 17-22 mm HF225 23-26 mm HF230 27-30 mm HF234 31-34 mm HF242 35-42 mm HF250 43-50 mm HF264 51-54 mm HF282 65-82 mm HF2100 83-100 mm HF416 12-16 mm HF422 17-22 mm HF426 23-26 mm HF430 27-30 mm HF434 31-34 mm HF442 35-42 mm